Jersey de manga larga PRO HEAVY COTTON

Ref.: M450456000
Ver todas las versiones
CAMISETA-ML-ALGODON-180-AZUL-S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA-ML-ALGODON-180-AZUL-S
Jersey de manga larga PRO HEAVY COTTON
Camiseta de manga larga con un ajuste agradable y cómodo. Mucho más que una simple camiseta gracias a su diseño informal y de buen gusto.
  • Tejido resistente
  • Los hombros reforzados ofrecen mayor resistencia
  • Logotipo impreso en el interior
  • Lavable a 60 grados

Material

100 % algodón
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450456000

Ficha Técnica

32410215.pdf
Scroll to top