| Material | 100 % algodón | 
| Instrucciones para el cuidado | No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media | 
| Lavable a | 60°C | 
| Color | Azul marino | 
| Tamaño | XS | 
| Peso del tejido por m2 | 180 g | 
| Código del sistema armonizado | 610910000000 | 
| Peso del producto (por artículo) | 240.000 g | 
| Guía de tallas | guia-tallas | 
| Catálogo General | M446393010 | 
| Ficha Técnica | 32410421.pdf |