Camiseta de algodón de oficina

Ref.: M446392001
Ver todas las versiones
CAMISETA-MC-ALGODON-180-GRIS-M
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA-MC-ALGODON-180-GRIS-M
Camiseta de algodón de oficina
Camiseta con un ajuste agradable y cómodo. Mucho más que una simple camiseta gracias a su diseño informal a la par que elegante.
  • Tejido resistente
  • Los hombros reforzados ofrecen mayor resistencia
  • Logotipo impreso en el interior
  • Lavable a 60 grados

Material

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446392001

Ficha Técnica

32410421.pdf
Scroll to top