Camiseta

Ref.: M446434005
Ver todas las versiones
CAMISETA DRY-TECH GRIS/NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA DRY-TECH GRIS/NEGRO 3XL
Camiseta
DRY TECH
  • Repele al máximo el sudor y se seca rápidamente
  • Colores diferentes en los hombros y en los lados

Material:

  • De 100 % poliéster

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446434005

Ficha Técnica

32410207.pdf
Scroll to top