Camiseta

Ref.: M446436000
Ver todas las versiones
CAMISETA DRY-TECH BEIGE/NEGRO S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA DRY-TECH BEIGE/NEGRO S
Camiseta
DRY TECH
  • Repele al máximo el sudor y se seca rápidamente
  • Colores diferentes en los hombros y en los lados

Material:

  • De 100 % poliéster

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

BeigeNegro
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446436000

Ficha Técnica

32410207.pdf
Scroll to top