Categoría sobre seguridad |
S1P |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Color |
Gris |
Tamaño |
47 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Ante |
Talla de zapato Europa |
47 |
Otro estándar |
SRC |
Talla de zapato UK |
12 |
Código del sistema armonizado |
640340000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1490.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, SRC |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M424025047 |
Ficha Técnica |
32410592.pdf |