Categoría sobre seguridad |
S1P |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Color |
Gris |
Tamaño |
46 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Ante |
Talla de zapato Europa |
46 |
Otro estándar |
SRC |
Talla de zapato UK |
11 |
Código del sistema armonizado |
640340000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1450.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, SRC |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M424025046 |
Ficha Técnica |
32410592.pdf |