Bota wellington de seguridad Dunlop S5

Ref.: M423008037
Ver todas las versiones

BOTA-DUNLOP-S5-AMARILLA-37

Descripción

BOTA-DUNLOP-S5-AMARILLA-37
Bota wellington de seguridad Dunlop S5
Botas de seguridad de caucho funcionales y prácticas con una impresionante resistencia a numerosos productos químicos.
  • Botas de caucho resistentes de PVC
  • Puntera protectora de plástico, plantilla antiperforante de tela
  • Suela exterior de PVC antideslizante SRA
  • Resistente a aceites/grasas especiales, desinfectantes, productos químicos, anchura de confort 11 (ajuste ancho)
  • Diámetro del eje de 35 cm
  • Aprox. 1.190 g por zapato en el número 42

Categoría sobre seguridad

S5
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PVC
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Otro estándar

SRA
Más Información

Altura del eje

35 cm
Más Información

Talla de zapato UK

4
Más Información

Código del sistema armonizado

640110000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1450.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRA
Más Información
Scroll to top