Bermudas Classic

Ref.: M413086005
Ver todas las versiones
BERMUDA CLASSIC GRIS 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CLASSIC GRIS 3XL
Bermudas Classic
Cómodas Bermudas ideales para climas calurosos.
  • Botón debajo de la solapa
  • Cierre con cremallera
  • La cintura elástica proporciona una excelente libertad de movimiento y el máximo confort.
  • Estos pantalones cortos de trabajo tienen múltiples bolsillos para que siempre puedas mantener tus herramientas a mano.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Código del sistema armonizado

620343900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413086005

Ficha Técnica

32410270.pdf
Scroll to top