Pantalones vaqueros Stretch X

Ref.: M413120425
Ver todas las versiones
BERMUDA-JEANS-STRETCH-AZUL-42
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA-JEANS-STRETCH-AZUL-42
Pantalones vaqueros Stretch X
El innovador tejido elástico de estos pantalones cortos garantiza comodidad y sus varios bolsillos ofrecen abundante espacio de almacenamiento
  • De tela elástica altamente resistente
  • Cinco bolsillos exteriores, bolsillo para regla plegable y bolsillo para teléfono móvil
  • Cremallera YKK duradera

Material

98,5 % algodón, 1,5 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

48
Más Información

Peso del tejido por m2

350 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

42
Más Información

Tamaño de confección GB

33
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413120425

Ficha Técnica

32410413.pdf
Scroll to top