BATA CLASSIC MARINO 3XL

Ref.: M406041005
Ver todas las versiones

BATA CLASSIC MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BATA CLASSIC MARINO 3XL

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

612.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M406041005

Ficha Técnica

32410285.pdf
Scroll to top