Tuerca hexagonal, en pulgadas

Ref.: 7739362
Ver todas las versiones

MU-6KT-ST-GR8-5/8-11

Descripción

MU-6KT-ST-GR8-5/8-11
Tuerca hexagonal, en pulgadas
ASME B18.2.2, acero GR8 in recubrimiento, UNC (comparable con rosca métrica ISO)

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J995

Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2B (para rosca interna)

ASME

ASME B18.2.2
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

11
Más Información

Diámetro nominal

5/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Ancho de llave

15/16 pulgadas
Más Información

Clase de propiedad

GR8
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

5/8 in
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.500 g
Más Información

Diámetro interno

5/8 in
Más Información

Altura

0.559 in
Más Información

Normas

ASME B18.2.2
Más Información

Catálogo General

7739362
Scroll to top