Tuerca hexagonal, unidades imperiales

Ref.: 7738037
Ver todas las versiones
MU-6KT-ST-GR5-(ZN)-3/8-16

Descripción

MU-6KT-ST-GR5-(ZN)-3/8-16
Tuerca hexagonal, unidades imperiales
ASME B18.2.2, acero galvanizado de grado 5, pasivado azul, UNC (rosca estándar)

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J995

Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2B (para rosca interna)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

ASME

ASME B18.2.2
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

16
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Ancho de llave

9/16 pulgadas
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

3/8 in
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.128 g
Más Información

Diámetro interno

3/8 in
Más Información

Altura

0.337 in
Más Información

Normas

ASME B18.2.2
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

7738037
Scroll to top