Tuerca hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)

Ref.: 516200116
Ver todas las versiones
MU-6KT-ISO7040-8-SW24-(VZD)-M16

Descripción

MU-6KT-ISO7040-8-SW24-(VZD)-M16
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)
ISO 7040, acero 8, zincado, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una mayor durabilidad frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de zinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Ventajas:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme de recubrimiento

La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Existen ciertas similitudes | Se eliminaron las roscas M7, M18, M22 | Se añadieron las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10512 | Se eliminó la clase de resistencia 12 | ISO 7040 válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.500 g
Más Información

Altura

19.1 mm
Más Información

ISO

7040
Más Información

Normas

ISO 7040
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top