Tuerca hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)

Ref.: 516204126
Ver todas las versiones

MU-6KT-ISO7040-10-SW10-(VZD)-M6

Descripción

MU-6KT-ISO7040-10-SW10-(VZD)-M6
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (sin inserto de metal)
ISO 7040, acero 10, cincado, pasivización capa gruesa (VZD)

Los elementos de fijación con pasivización de capa gruesa (VZD) sin cromo(VI) cincados ofrecen una alternativa sostenible a las superficies que contienen cromo(VI). El revestimiento consiste en una capa de cinc con pasivación basada en cromo(III).

Sus ventajas de un vistazo:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución de capas uniforme

La norma ISO 7040 sustituye a la norma DIN 982 | Hay intercambiabilidad limitada| Se han eliminado las roscas M7, M18 y M22 | Se han añadido las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | Se ha modificado el ancho de llave para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en la norma ISO 10512 | Se ha eliminado la clase de resistencia 12 | La norma ISO 7040 es válida para las clases de resistencia 5, 8 y 10.

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731816920900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

ISO

7040
Más Información

Normas

ISO 7040
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top