-NT-HX-FLG-MBN13023-DBL-8-M14X1,5 Tuerca hexagonal con brida y pieza de fijación (completamente metálica) conforme a la norma MBN MBN 13023, tipo 2, acero, clase de resistencia 8, desde M12 con rosca fina. Recubrimiento de láminas de cinc plateadas de acuerdo con DBL 9440.40
Protección de superficies:
Según DBL 9440.40 [revestimiento de lámina de cinc en plateado con lubricación integrada en la junta, libre de Cr (VI)] > VDA 235-104.42
Resistencia a la corrosión:
≤ M8 - aproximadamente 480 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.
≥ M10 - aproximadamente 720 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.
Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una fijación, el diseñador debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y los revestimientos si fuesen necesarios como las condiciones ambientales durante el funcionamiento para elegir el revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.
Coeficiente de fricción:
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Las tuercas con arandela reducen el riesgo de pérdida de fuerza pretensora cuando se colocan en las superficies de contacto. Al apretar, la presión superficial resultante bajo la tuerca es baja en comparación con el uso de tuercas hexagonales convencionales (sin brida), ya que, en este caso, la fuerza se distribuye a través de una superficie de contacto mayor. Las tuercas cuentan con bloqueo de fijación y, por tanto, no se pueden reutilizar.
Ventajas: Se requiere un menor ajuste ya que es necesario conectar menos piezas que en las conexiones mediante arandelas.
https://www.wurth.es/mu-6kt-flsh-mbn13023-dbl-8-m14x1-5026491 14-NT-HX-FLG-MBN13023-DBL-8-M14X1,5-NT-HX-FLG-MBN13023-DBL-8-M14X1,5<br>Tuerca hexagonal con brida y pieza de fijación (completamente metálica) conforme a la norma MBN<br>MBN 13023, tipo 2, acero, clase de resistencia 8, desde M12 con rosca fina. Recubrimiento de láminas de cinc plateadas de acuerdo con DBL 9440.40<br><p class="level1">Protección de superficies:</p><P>Según DBL 9440.40 [revestimiento de lámina de cinc en plateado con lubricación integrada en la junta, libre de Cr (VI)] > VDA 235-104.42</P><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><ul><li>≤ M8 - aproximadamente 480 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.</li><li>≥ M10 - aproximadamente 720 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.</li></ul><P></P><P>Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una fijación, el diseñador debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y los revestimientos si fuesen necesarios como las condiciones ambientales durante el funcionamiento para elegir el revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.</P><P></P><p class="level1">Coeficiente de fricción:</p><P>μ<SUB>tot </SUB>= 0,09-0,14 (VDA 235-101)</P><br><P>Las tuercas con arandela reducen el riesgo de pérdida de fuerza pretensora cuando se colocan en las superficies de contacto. Al apretar, la presión superficial resultante bajo la tuerca es baja en comparación con el uso de tuercas hexagonales convencionales (sin brida), ya que, en este caso, la fuerza se distribuye a través de una superficie de contacto mayor. Las tuercas cuentan con bloqueo de fijación y, por tanto, no se pueden reutilizar.</P><br/><br/><P>Ventajas: Se requiere un menor ajuste ya que es necesario conectar menos piezas que en las conexiones mediante arandelas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/55932.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/55932.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Tuerca hexagonal, con brida MBN2024-02-16T20:19:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!