Rodillo abrasivo CERALINE

Ref.: 0672405061
Ver todas las versiones

-MTTKPR-KMB-180K120-MIT-50X25X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-MTTKPR-KMB-180K120-MIT-50X25X6
Rodillo abrasivo CERALINE
Para la eliminación de arañazos leves, mateado y bruñido prácticamente perfectos, además de igualamiento de chapas metálicas previamente lijadas. Para conseguir unas superficies excepcionales, eliminar capas de óxido y eliminar la decoloración.

Eficaz y muy duradero

Grano abrasivo de cerámica para un rectificado uniforme y bien definido (acabado cepillado) y una vida útil muy prolongada.

Rápido, no deja zonas resaltadas

El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el rectificado uniforme necesario de forma rápida y sin dejar zonas resaltadas.

Estructura de finura de fácil asignación

Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.


Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor. Para acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.


  • A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa con mayor finura, mientras que a velocidades bajas, el grano fino actúa de forma más basta

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta provoca un desgaste prematuro

  • Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice granos más gruesos

Tamaño de la rejilla de lino

120
Más Información

Tamaño de la rejilla del vellón

180
Más Información

Diseño

Intermed.
Más Información

Máxima velocidad de rotación

8000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

20 m/s
Más Información

Tamaño del grano

180/120
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima

15 m/s
Más Información

Material a procesar

Acero CAcero de embuticiónAcero forjadoBandas de aceroCr-Ni y otros aceros inoxidablesFundición de hierro maleableFundición grisMaderaMetal no ferrosoZinc moldeado por inyección
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

6000 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

50 x 25 x 6 mm
Más Información

Velocidad circunferencial mínima/máxima

15-20 m/s
Más Información

Catálogo General

0672405061

Ficha Técnica

32405621.pdf
Scroll to top