Botonera de diseño MS 5000

Ref.: 0683530467
Ver todas las versiones
MS5000-STANDARDROSETTE-ZD-D18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-STANDARDROSETTE-ZD-D18MM
Botonera de diseño MS 5000

Medición de las perforaciones: 19-21 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683530467

Ficha Técnica

32407458.pdf
Scroll to top