Adhesivo de montaje

Ref.: 0893235030
Ver todas las versiones
MS-CRISTALCLEAR 3150 TRANSP, 290 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS-CRISTALCLEAR 3150 TRANSP, 290 ML
Adhesivo de montaje
MS-CRISTALCLEAR 3150
Adhesivo base polímero de alto tack inicial y gran fuerza de pegado

Características

  • Tack instantáneo de 3 segundos de alta fuerza inicial y una resistencia final de 150 T/m².
  • Sellador y adhesivo, se puede utilizar tanto para estanqueizar uniones solapadas como adhesivo de unión entre diferentes materiales.
  • Alta elasticidad.
  • Especialmente indicado para sellado de cristales, sellado de carpintería de aluminio y madera, aluminio lacado, juntas de sellado interior-exterior, azulejos, hormigón, acero, zinc, cobre. Asimismo, sobre plásticos termoplásticos (excepto polietileno o PTFE) y termoestables. Esmaltes de pintura. Ladrillo, piedra natural o artificial y cerámica y la mayoría de plásticos termoplásticos, excepto PE y PTFE y termoestables.

Ventajas

  • Excepcional resistencia al envejecimiento prematuro.
  • Interior y exterior no amarillea.
  • Producto ideal para el sellado de fachada-marco de ventana, marco de ventana y cristal así como sanitarios.
  • Alta resistencia a los rayos UVA del sol.
  • No merma y tiene un bajo olor.

Beneficios

  • Gracias a su alto tack inicial facilita el montaje de piezas de un modo rápido y eficaz para el montador.
  • Se puede utilizar tanto para el interior como para el interior ofreciendo una garantía en la realización del trabajo.
  • Debido a su bajo olor, no causa fatiga al operario.

Limpiar y desengrasar las superficies a unir y abrir el poro si lo permiten las superficies. Humedecer ligeramente las superficies para favorecer el curado.


Aplicar cordones en vertical/horizontal sin cerrar el paso de aire entre ellos para favorecer el curado y unir las piezas aplicando presión.


Se puede pintar húmedo sobre húmedo (wet on wet) después de la formación de piel, aprox. 10-15 minutos después de ser aplicado y máximo 1 hora.


En caso de utilizarlo como sellador, aplicar un cordón continuo evitando la formación de bolsas de aire y alisar con agua o bien con alisador químico PR01_0893003.


La resistencia a la tracción viene dada por la superficie de contacto del producto sobre las superficies de pegado y no por la superficie total de las superficies.


Debido a la gran cantidad de pinturas existentes en el mercado, realizar prueba antes de pintar para ver su compatibilidad.

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)Hormigón (piedra y materiales para obra)Madera (madera y materiales)Paneles decorativos (madera y materiales)Placa de yeso (piedra y materiales para obra)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Olor/fragancia

Leve olor
Más Información

Base química

Polímero híbrido MS
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Elongación de ruptura máxima

300 %
Más Información

Condiciones de densidad

Según SQP006-3 V.1 (determinación de la densidad mediante pi
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido (imperial EEUU)

310.3 g
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

300 %
Más Información

Condiciones de cambio de volumen

de acuerdo con DIN EN ISO 10563
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

a temperatura ambiente
Más Información

Dureza Shore A mínima

40
Más Información

Bajas emisiones

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de resistencia final

una vez endurecido
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.07 g/ml
Más Información

Tiempo máximo de formación de piel

6 min
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Sin VOC

Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Descripción de tipo

NA
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de endurecimiento

en función del hueco del adhesivo
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

4 min
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie firme, seca, libre de polvo y grasa
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Sin oxima

Más Información

Dureza Shore A máxima

40
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

290 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Sin isocianato

Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento seco, sin polvo y protegido de la luz, máx. 2
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elásticaFijación rápidaRelleno de juntas/huecosResistencia a la radiación UVSe puede utilizar en el exterior
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Peso del contenido

310.3 g
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Dureza Shore A

40 +/- 3
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel húmeda

4 min
Más Información

Código de embalaje

1H1
Más Información

Sin PVC

Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 23°C
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Clase de materiales de construcción

F - De alta inflamabilidad
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

en estado curado
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Residuo seco

95 %
Más Información

Código del sistema armonizado

CLP/REACH
Más Información

Peso del producto (por artículo)

358.310 g
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel seca

4 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,07 g/ml / Según SQP006-3 V.1 (determinación de la densidad
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

40-40
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / almacenamiento seco, sin polvo y protegido de la lu
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel

4-6 min
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel seca/condiciones

4 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 40 °C / superficie firme, seca, libre de polvo y gra
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

40 +/- 3 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

90 °C / en estado curado
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel húmeda/condiciones

4 min/ a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

300 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-40 hasta 90 °C / en estado curado
Más Información

Elongación de ruptura máxima/condiciones

300 % / de acuerdo con DIN 53504
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de formación de piel/condiciones

4-6 min / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Área de descargas

Dop

661384887.pdf

Catálogo General

0893235030

Ficha Técnica

578967081.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Ficha Técnica

663523990.pdf

Hoja de datos de seguridad

05203230.PDF
Scroll to top