Rotulador de tinta estándar

Ref.: 0967915302
Ver todas las versiones
MRK-ROJO-PERMANENTE-D:1,5-3MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MRK-ROJO-PERMANENTE-D:1,5-3MM
Rotulador de tinta estándar
Impermeable y resistente a la abrasión
  • Resistente a la luz y a las inclemencias climatológicas

Permite escribir en casi todas las superficies, p. ej., metal, plástico y vidrio


Idóneo para el sector de la automoción, industrias y comercios.

Grosor máximo de la línea

3 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

1.5 mm
Más Información

Diseño

Permanentemente impermeable
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

96082000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

1,5-3 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967915302

Ficha Técnica

32410872.pdf
Scroll to top