Alfombrilla antideslizante

Ref.: 096380 311
Ver todas las versiones
MPAD4 GOMA ANTIDESLIZANTE CUADRADA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MPAD4 GOMA ANTIDESLIZANTE CUADRADA
Alfombrilla antideslizante
Para el aseguramiento de cargas

Cumple las disposiciones legales en materia de aseguramiento de cargas de § 22 StVO y VDI 2700 y siguientes

Alto coeficiente de fricción deslizamiento

Hasta 10 t/m² en función de la superficie de fricción; presión superficial de 0,8 μ

Solo 4,5 mm de grosor

Totalmente flexible, ligera, permite ahorrar espacio y es resistente a la deformación

Excepcionalmente resistente: puede transitarse sobre ella con vehículos, someterse a tensiones y es fácil de limpiar

Compensa las superficies con irregularidades menores

Se pueden utilizar por ambos lados

Superficie cerrada

No retiene líquidos, por lo que no se forma escarcha cuando se usa en invierno

Resistente

a muchos ácidos y bases, además de a la gasolina y el diésel


  • Equipamiento interior del vehículo y aseguramiento de cargas

  • Logística, industria, comercio, hospitales, oficinas y uso doméstico

Material

RBR
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

4.5 mm
Más Información

Descripción de tipo

MPAD4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.124 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380311

Ficha Técnica

32411657.pdf
Scroll to top