Tuerca de jaula Prestole, tipo 1

Ref.: 0501104118
Ver todas las versiones
MP-MB-CAGENUT-ENGCOMPCOVER-1242

Descripción

MP-MB-CAGENUT-ENGCOMPCOVER-1242
Tuerca de jaula Prestole, tipo 1
Abrazadera inclinada hacia dentro

Especialmente indicada para montaje ciego

Montaje rápido

Se puede introducir fácilmente en un orificio de montaje rectangular o cuadrado

A prueba de vibraciones y golpes


Guarnecidos, tuberías y recipientes cerrados


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del tornillo

4.80 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

2.00 mm
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Superficie

MCC SI
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

14.00 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-BenzOpel/VauxhallSmart
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.75 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0019949845, 850856, 90270271
Más Información

ubicación de montaje

Universal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

11.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Espesor de material

0.70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.320 g
Más Información

Altura

7.00 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de tornillo

4.80 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

11,00-14,00 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del tornill

4,80-4,80 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,75-2,00 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top