Batería para ventosa

Ref.: 071458 022
MOTOR A BATERIA PARA VENTOSA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOTOR A BATERIA PARA VENTOSA
Batería para ventosa
Bateria opcional para ventosa, con ella tendremos la misma capacidad de succion de 254 kg

Batería ventosa

  • Duración: 8h
  • Capacidad: 2000mAh

• Para el correcto funcionamiento de la ventosa, el motor deberá estar siempre encendido.


• Cuando el dispositivo se este quedando sin batería el indicador que anteriormente estaba iluminado en verde, pasara a estar iluminado en rojo, avisándonos así que nos quedan 5 minutos de batería.

Tiempo de funcionamiento desde el accionamiento

8 h
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Batería incluida

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

664812151.pdf

Catálogo General

071458022

Ficha Técnica

664174989.pdf
Scroll to top