Mosquetón Tri-lock

Ref.: 0899032925
Ver todas las versiones
MOSQUETON-ALU-AUT-EN362-B12275-B-H

Descripción

MOSQUETON-ALU-AUT-EN362-B12275-B-H
Mosquetón Tri-lock
Con cierre triple de tipo Tri-Lock para la máxima seguridad

Material

ALU/ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

Categoría

III
Más Información

Anchura máxima de la boca

23 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

30 años
Más Información

Breaking load open

6 kN
Más Información

Breaking load Horizontal

8 kN
Más Información

Breaking load Vertical

24 kN
Más Información

Estándar EN

12275362
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.000 g
Más Información

Normas

EN 362, EN 12275
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899032925

Manual instrucciones

Y1202402190200003159519927ee46a2

Declaración de conformidad EN

Y12022110202000066631270152446ab
Scroll to top