Mortero de reparación

Ref.: 08903530
Ver todas las versiones
MORTERO-REPARACION-R-2-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORTERO-REPARACION-R-2-25KG
Mortero de reparación
R2
Mortero modificado con resinas de alta resistencia y calidad

  • Retracción controlada, fibroreforzado y de fraguado rápido consiguiendo altas resistencias iniciales a la flexión y compresión.
  • Se mezcla solo con agua, obteniendo un mortero de fácil manejo con la paleta y fácil alisado con llana fina.
  • Elevada resistencia a la abrasión, a la intemperie y al desgaste.
  • Elevada resistencia mecánica en flexión y compresión
  • Características físico mecánicas muy similares a las del hormigón: elasticidad, permeabilidad, etc.
  • Gran adherencia a la mayoría de materiales de la construcción: mortero, hormigón, piedra y ladrillo.
  • Total antidescuelgue.
  • Al ser de naturaleza alcalina, protege las armaduras.
  • Conforme norma EN 1504-3 mortero de reparación R2.

1 Preparación del soporte: eliminar cualquier resto de hormigón deteriorado, inconexo, poco sólido, disgregable, restos de polvo, pinturas, ceras, desencofrantes, etc. Las armaduras tienen que estar desoxidadas. Para prevenir la formación de óxido, aplicar sobre la armadura de hierro Passrepair, imprimación pasivante, Art. Nº 5875100330. Los soportes muy absorbentes o expuestos al sol en épocas calurosas, los humedeceremos previamente para evitar la rápida pérdida de agua del mortero de reparación.


2 Preparación del producto: mezclar aprox. 4 litros de agua por 25 kg de mortero, usar mezclador eléctrico a bajas revoluciones para evitar la aparición de grumos.


3 Aplicación del producto: aplicar el mortero con la ayuda de una paleta o paletín. Para alisarlo es muy útil usar una llana fina. Se aplica sin la necesidad de utilizar encofrados, en grosores mínimos de 5 mm y máximos de 35 mm por capa. En aplicaciones con fuerte insolación, humedeceremos el soporte, y una vez realizada la reparación protegeremos la superficie creando una sombra artificial y humedeciendo la superficie periódicamente. De esta forma evitaremos la aparición de micro fisura superficial por excesiva rapidez de secado.



Conservación


Mantener durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco. Proteger de las heladas y del calor excesivo.



Consumo


Aproximadamente 19 kg/m² por cm de espesor, según la rugosidad del soporte.


Apto para la protección y reparación de estructuras de hormigón de tipo NO estructural según la EN 1504-3.


Reparación y protección de la capa cubrearmadura en estructuras de hormigón.


Ideal para reparaciones de balcones, cornisas, dinteles, pilares, vigas, cercos de ventanas, puertas, anclajes de pernos.


Reparación de defectos superficiales como coqueras o nidos de grava, incluso con grandes espesores.


Reconstrucción de peldaños de hormigón, piezas ornamentales, muros de piedra, etc.


Sellado de grietas y fisuras muertas.


Refuerzo de paramentos de hormigón.


Por su elevadísima resistencia al desgaste, es ideal en: pavimentos, rampas, canales, puentes, etc.


Excelente en reparaciones verticales y horizontales, incluso a contra gravedad.


No añadir arena, cal o cemento extra. Provocaría problemas de descuelgue y de falta de adherencia.

Tiempo de curado mínimo

24 h
Más Información

Vida de trabajo máxima

60 min
Más Información

Condiciones de aplicación

superficie seca
Más Información

Condiciones de procesamiento adicionales

a 20°C
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y protegida de las heladas, en
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris (material de base)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

0 °C
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Se puede seguir procesando después

12 h
Más Información

Vida de trabajo mínima

35 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

40 °C
Más Información

Densidad

1.8 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

24 h
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,8 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

0 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento de la superficie/

0 hasta 40 °C / superficie seca
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

24-24 h
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y protegida de las he
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / superficie seca
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

35-60 min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08903530

Ficha Técnica

32406234.pdf

Hoja de datos de seguridad

04928454.PDF
Scroll to top