Mortero de reparación estructural

Ref.: 08903531
Ver todas las versiones
MORTERO-REPARACION-ESTRUCTURAL-R4-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORTERO-REPARACION-ESTRUCTURAL-R4-25KG
Mortero de reparación estructural
R4
Mortero monocomponente de reparación estructural de fraguado rápido y sin retracción.

Características

  • Mortero monocomponente de reparación estructural R4 tixotrópico en retracción compensada.
  • Cumple norma EN 1504-3 y EN 1504-9, principio 7, método 7.1
  • Alta resistencia inicial y final.
  • Propiedades mecánicas superiores al hormigón.

Ventajas

  • Su fraguado rápido agiliza el proceso de ejecución de la reparación.
  • Excelente adherencia sin necesidad de puentes de unión.
  • No presenta descuelgue y permite trabajar sin encofrados en vertical o techos.
  • Evita la aparición de fisuras durante el fraguado.
  • Exento de cloruros que puedan atacar a las armaduras.

Beneficio

  • Permite reparaciones rápidas.
  • No desprende olores, ni es tóxico por lo que permite reparaciones en zonas de escasa ventilación.

Preparación del soporte: El hormigón débil, dañado o deteriorado debe eliminarse hasta llegar al soporte estructuralmente resistente. Descubrir las armaduras afectadas por la corrosión, eliminando el hormigón hasta que la armadura expuesta no esté afectada. Sanear bajo la armadura para limpiarla eficazmente en todo el perímetro y poder cubrirla con 1 cm. de espesor como mínimo. Eliminar el óxido de las armaduras y aplicar Passrepair, imprimación pasivante Art. Nº 5875100330, para prevenir la formación de óxido. Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasas o cualquier sustancia que pueda afectar a la adherencia.


Preparación de la mezcla: Un bote de 25 kg se amasa con 3,5 / 4 litros de agua limpia y se mezcla a bajas revoluciones (400-600rpm).


Aplicación: Saturar con agua la superficie sin crear charcos. Aplicar previo a la aplicación una lechada del producto amasado 5 partes del producto por 1 parte de agua para una posterior adherencia óptima. Con la lechada fresca aplicar mezcla mortero con capas nunca superiores a 3 cm. Tiempo de espera entre capas 10/15 min. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.



Almacenaje


Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto en Tª entre 5 ºC y 25 ºC).


Reparación en general de hormigones estructurales. Reparación de coqueras, nidos de grava, grietas o fisuras. Reparación de pilares, jambas, dinteles, cornisas, voladizos de balcones y recrecidos. Reconstrucción de aristas y formas de elementos prefabricados dañados.


Restauración del pasivado de las armaduras.


Recrecido de hormigón para incrementar el recubrimiento de las armaduras.


Parcheo y protección de las armaduras superficiales del hormigón afectadas por la corrosión.


Sellado de juntas hormigonado y ejecución de medias cañas en trabajos previos a la impermeabilización.


No utilizar restos de amasados anteriores. No añadir materiales de relleno, áridos, ni cementos. Con temperaturas superiores a 25 ºC, mantener humedad durante las 24 h siguientes a la aplicación.

Resistencia máxima a la compresión

45 N/mm²
Más Información

Tiempo de curado mínimo

20 min
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Cantidad de aplicación por grosor del revestimiento

1.67 kg/mm/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Se puede seguir procesando después

20 min
Más Información

Densidad

1.05 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

25 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 25 °C
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

20-25 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 25 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08903531

Ficha Técnica

32406235.pdf

Hoja de datos de seguridad

05204441.PDF

Y12023020202000098999157746a41bd
Scroll to top