Mortero reparación con fibra estructural

Ref.: 0890355025
Ver todas las versiones

MORTERO-REPAR.-C/FIBRA-ESTRUCT.-R4-25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORTERO-REPAR.-C/FIBRA-ESTRUCT.-R4-25KG
Mortero reparación con fibra estructural
R4
Mortero estructural tixotrópico R4 reforzado con fibra de fraguado normal

Características

  • Mortero tixotrópico monocomponente de reparacion estructural R4 reforzado con fibras, de fraguado normal y retracción compensada.
  • Compuesto por cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada, humo de sílice, polímeros y reforzado con fibras de polipropileno.
  • Cumple con los requisitos de la clase R4 según norma europea EN-1504-3.
  • Tiempo de fraguado a 20ºC y 50% H.R. inicial 3/4H, final 7/8 H.

Ventajas

  • Aplicación manual o proyectado.
  • Excelente tixotropía. Admite aplicaciones de hasta 5 cm de espesor por capa sin descuelgue.
  • Está especialmente indicado para la reparación estructural del hormigón y sin necesidad de emplear encofrados.
  • Gran adherencia al hormigón y a las armaduras, no precisa imprimaciones especiales. Los esfuerzos se transmiten a la zona reparada.
  • Elevadas resistencias mecánicas y a los impactos.
  • Buena impermeabilidad y compacidad.
  • Apto para estar en contacto con agua potable.
  • Fácil uso y aplicación. Únicamente precisa agua para su amasado y presenta una excelente trabajabilidad.
  • Retracción compensada y sin fisuración.
  • No contiene cloruros u otros elementos corrosivos frente a las armaduras.
  • Exento de olores y no es tóxico, adecuado para reparaciones con poca ventilación en galerías, depósitos de agua, etc

Preparación del soporte


El hormigón débil, dañado o deteriorado debe eliminarse hasta llegar al soporte estructuralmente resistente. Descubrir las armaduras afectadas por la corrosión, eliminando el hormigón hasta que la armadura expuesta no esté afectada. Sanear bajo la armadura para limpiarla eficazmente en todo el perímetro y poder cubrirla con 1 cm de espesor como mínimo.


Eliminar el óxido de las armaduras y aplicar Passrepair imprimación pasivante Art. PR01_5875100330 para evitar la formación de óxido.


La superficie debe estar limpia y libre de polvo, grasas, partículas sueltas o cualquier otra sustancia que pueda afectar negativamente a la adherencia.



Preparación de la mezcla


Un bote de 25 kg. se amasa con 3,5 / 4 litros de agua limpia y se mezcla a bajas revoluciones (400-600rpm). Aplicación: Saturar con agua la superficie sin crear charcos.


Aplicar previo a la aplicación una lechada del producto amasado 5 partes del producto por 1 parte de agua para una posterior adherencia óptima.


Con la lechada fresca aplicar mezcla mortero con capas de 5 a 50 mm. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.


Adoptar las medidas habituales para dotar un curado húmedo, como rociado con agua al menos las primeras 24 horas, cubrición con arpilleras húmedas y/o películas de plástico, etc.



Almacenaje


Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 1 año en su envase original biencerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto en Tª entre 5ºC y 25 ªC).


Restauración de elementos estructurales de hormigón recuperando su forma y función original Norma EN-1504-9.


Reparación de estructuras y elementos prefabricados de hormigón dañados por impactos, corrosión de sus armaduras, acción de los ciclos hielo/deshielo, etc.


Reparación de pilares, jambas, dinteles, cornisas, voladizos de balcones y recrecidos especiales en la restauración de obras arquitectónicas expuestas permanentemente a las inclemencias del tiempo.


Reparación de superficies de hormigón horizontales en suelos, rampas, forjados, capas de revestimiento en parkings, garajes, piscinas, estructuras de retención de agua, etc.


Restauración del pasivado de las armaduras. Norma EN-1504-9 Principio 7 (RP) – Método 7.1 Incremento del recubrimiento de la armadura con mortero y Método 7.2 Reemplazo del hormigón contaminado o carbonatado en:


Estructuras de hormigón con recubrimientos menores a los indicados en normativa.


Reparación de estructuras por sustitución del hormigón carbonatado o contaminado, para devolver el estado de pasivación a la armadura.


No utilizar restos de amasados anteriores.


No añadir materiales de relleno, áridos, ni cementos.


Con temperaturas superiores a 25ºC, mantener humedad durante las 24h siguientes a la aplicación.

Base química

Cemento, agregados minerales, aditivos de gran calidad (modi
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.150 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,4 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Catálogo General

0890355025

Ficha Técnica

581762990.pdf

Hoja de datos de seguridad

05000100.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top