MORDAZA PARA VIGA VARIFIX D13MM Mordaza para vigas VARIFIX®, estándar Con agujero pasante sin rosca
Producto autorizado y certificado por la VdS para su uso en la construcción de sistemas de extinción de incendios estacionarios
Homologación FM
Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8; rosca con extremo dentado
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Las mordazas para vigas se pueden fijar con una lengüeta de fijación. Con respecto a los sistemas de aspersores, los requisitos de VdS aplicables establecen que las mordazas para vigas se deben fijar si el tubo montado tiene un diámetro superior a DN 65 mm.
https://www.wurth.es/mordazas-para-vigas-varifix-standard-con-orificio-pasante-d-13-mm0862200006MORDAZA PARA VIGA VARIFIX D13MMMORDAZA PARA VIGA VARIFIX D13MM<br>Mordaza para vigas VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, estándar<br>Con agujero pasante sin rosca<br><ul><li>Producto autorizado y certificado por la VdS para su uso en la construcción de sistemas de extinción de incendios estacionarios</li><li>Homologación FM</li><li>Con tornillo de ajuste hexagonal DIN933/8.8; rosca con extremo dentado</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Para el montaje de tuberías, sistemas de aspersores, conductos de ventilación sobre vigas de tipo T, perfiles en U y angulares</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><P>Las mordazas para vigas se pueden fijar con una lengüeta de fijación. Con respecto a los sistemas de aspersores, los requisitos de VdS aplicables establecen que las mordazas para vigas se deben fijar si el tubo montado tiene un diámetro superior a DN 65 mm.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/50432.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/50432.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Mordaza para vigas/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Mordaza para vigas/Mordaza para vigas1708113384000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!