Mordaza para vigas VARIFIX®, estándar

Ref.: 0865200006
Ver todas las versiones

MORDAZA-VARIFIX-D13MM-A4

Descripción

MORDAZA-VARIFIX-D13MM-A4
Mordaza para vigas VARIFIX®, estándar
Acero inoxidable A4
Con agujero pasante
  • Con tornillo de bloqueo DIN 933 M10x40 con dentado (CP) y contratuerca hexagonal DIN 439

Para fijar a portadores para ingeniería de calefacción, ventilación y aire acondicionado, construcciones acústicas, instalaciones eléctricas, de tuberías y sanitarias, ingeniería mecánica y construcciones de acero, etc.


Compatible con ORSY

Material

1,4401
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

41.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M12
Más Información

Anchura

21 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Altura del agarre

16 mm
Más Información

Carga permitida

1.3 kN
Más Información

Estándar EN

1562
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura de agarre

34 mm
Más Información

Normas

EN 1562
Más Información
Scroll to top