Mordazas de sujeción en cuña

Ref.: 0681090045
Ver todas las versiones
DDU-MORDAZA SUJEC.CU¥A (HDG)-90X45MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-MORDAZA SUJEC.CU¥A (HDG)-90X45MM
Mordazas de sujeción en cuña
Para absorber cargas horizontales y evitar la inclinación de viguetas y listones profundos en tirantes y vigas en ángulo.
  • Se puede combinar con anclajes de cabios a viguetas para desviar las fuerzas de succión del viento
  • Las mordazas de sujeción son también ideales para evitar la inclinación en la base de las fijaciones de los flejes tensores contraviento
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX 51 D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo acanalado/combinado de 4,0 x 40 a 60 mm conforme a EN 14592


Para evitar la inclinación de vigas y listones altos y estrechos o para asegurarlos contra la succión del viento en combinación con anclajes de cabios a viguetas y tornillos ASSY plus VG.


B 2.12

Número de orificios en la portadora principal nH

8 Uds
Más Información

Profundidad

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

63 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0218
Más Información

Peso

188 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.949 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

63 x 90 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

63 x 90 x 90 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

8 + 8 Uds
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top