Mordazas de sujeción en cuña

Ref.: 0681130075
Ver todas las versiones
DDU-MORDAZA.SUJEC.CU¥A-HDG-130X98MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-MORDAZA.SUJEC.CU¥A-HDG-130X98MM
Mordazas de sujeción en cuña
Para absorber cargas horizontales y evitar la inclinación de viguetas y listones profundos en tirantes y vigas en ángulo.
  • Se puede combinar con anclajes de cabios a viguetas para desviar las fuerzas de succión del viento
  • Las mordazas de sujeción son también ideales para evitar la inclinación en la base de las fijaciones de los flejes tensores contraviento
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX 51 D + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 2 mm de grosor conforme a la norma EN 10327:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


Clavo acanalado/combinado de 4,0 x 40 a 60 mm conforme a EN 14592


Para evitar la inclinación de vigas y listones altos y estrechos o para asegurarlos contra la succión del viento en combinación con anclajes de cabios a viguetas y tornillos ASSY plus VG.


B 2.12

Número de orificios en la portadora principal nH

10 Uds
Más Información

Profundidad

130 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Aprobación

ETA-09/0218
Más Información

Peso

394 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ

10 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

394.850 g
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10327:2004
Más Información

Anchura x altura

110 x 130 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

110 x 130 x 130 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 mm
Más Información

Número de orificios en la subportadora nJ + portadora princi

10 + 10 Uds
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top