Mordaza de presión para chapa

Ref.: 071509 12
Ver todas las versiones
MORDAZA PRESION CHAPA-L200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESION CHAPA-L200MM
Mordaza de presión para chapa
Bocas de sujeción planas y anchas para una presión superficial elevada
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • Mordaza superior con empuñadura incorporada, soldada permanentemente a alta temperatura en lugar de soldada a baja temperatura

Apta para fijar, doblar y crimpar chapas metálicas finas y suaves

Anchura de la mordaza de sujeción

80 mm
Más Información

Anchura máxima de fijación

42 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

542.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-42 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150912

Ficha Técnica

32408887.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top