Mordaza de presión con boca recta

Ref.: 071409 101
Ver todas las versiones
MORDAZA PRESIÓN BOCA RECTA 210 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESIÓN BOCA RECTA 210 MM
Mordaza de presión con boca recta
Versión americana
Mordaza recta

Modazas rectas

Proporciona el máximo contacto en piezas planas, cuadradas o hexagonales.

Adecuado para apretar, sujetar, girar y rotar

Tornillos de ajuste

Para ajustar la presión y adaptarse al trabajo.

Máxima resistencia y durabilidad

Fabricado en acero de aleación templado

Fuerza de bloqueo máxima

Gracias al disparador clásico

Los dientes endurecidos están diseñados para agarrar desde cualquier ángulo

Niquelado

Anchura máxima de fijación

43 mm
Más Información

Material

CR-V-ST endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-43 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071409101

Ficha Técnica

32408886.pdf
Scroll to top