Mordaza de presión con prisma

Ref.: 071309 26
Ver todas las versiones
MORDAZA DE PRESION WURTH 235MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA DE PRESION WURTH 235MM
Mordaza de presión con prisma
Para una gran variedad de posibilidades de sujeción gracias a la combinación de mordazas rectas y semicilíndricas
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • De acero laminado de alta resistencia, parcialmente forjado y templado en aceite

Anchura máxima de fijación

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Longitud

235 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-60 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07130926

Ficha Técnica

32408884.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top