ALICATES CON AUTOBLOQUEO

Ref.: 071409 22
Ver todas las versiones
MORDAZA PRESION EN C BASC. 150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESION EN C BASC. 150MM
ALICATES CON AUTOBLOQUEO
Alicates de bloqueo con extremos enrasados

Anchura máxima de fijación

36 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

258.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-36 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140922

Ficha Técnica

32408886.pdf

Ficha Técnica

32408887.pdf
Scroll to top