Mordaza de presión con bloqueo automático

Ref.: 071409 17
Ver todas las versiones
MORDAZA PRESION EN C 150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA PRESION EN C 150MM
Mordaza de presión con bloqueo automático
Mordaza de presión con mandíbulas curvadas

Anchura máxima de fijación

50 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

225.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140917

Ficha Técnica

32408886.pdf
Scroll to top