Mordaza de presión de tipo C

Ref.: 071509 20
Ver todas las versiones
MORDAZA DE ABRAZADERA-C-L465MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA DE ABRAZADERA-C-L465MM
Mordaza de presión de tipo C
Brazo de sujeción alto y ancho, con un alcance excepcional
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
  • Manejo cómodo y sin esfuerzo con una sola mano; permite tirar en lugar de hacer presión
  • De acero laminado de alta resistencia y parcialmente forjado

Aptos para fijar e inmovilizar componentes en puntos inaccesibles

Anchura máxima de fijación

280 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de fijación

75 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

465 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

235 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1399.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

0 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

0-280 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150920

Ficha Técnica

32408885.pdf

Ficha Técnica

32408887.pdf
Scroll to top