Clasificador para maletín

Ref.: 0955030677
Ver todas las versiones

DDU-MOLDE INTERIOR MALETIN H28

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-MOLDE INTERIOR MALETIN H28
Clasificador para maletín
para las máquinas MASTER/M-CUBE
El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER o M-CUBE de forma ordenada y segura.

Material

Metal
Más Información

Longitud

336 mm
Más Información

Anchura

245 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Taladro y martillo cincelador
Más Información

Apto para maletín

Orsy 100
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

307.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Catálogo General

0955030677

Ficha Técnica

644049516.pdf
Scroll to top