Molde galletas

Ref.: 6112400204
Ver todas las versiones
MOLDE GALLETAS SILICONTECH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MOLDE GALLETAS SILICONTECH
Molde galletas
SILICONTECH
  • Molde flexible de silicona 100%de excelente calidad para el uso profesional.
  • Resiste temperaturas severas entre -60°C y 230°C de calor.
  • Múltiples formas de un mismo diseño.
  • Medidas galletas 65 x 45 altura 10 mm
  • Rápida cocción y fácil desmoldado.
  • Se puede lavar directamente en el lavavajillas ahorrando tiempo.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud pública e higiene, ya que no permite la multiplicación bacteriana.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Se recomienda untar bien con mantequilla en su primer uso.


Se recomienda esperar a que la masa se enfrie antes de desmoldar.


Elaboración de todo tipo galletas


No cortar nunca la masa con el cuchillo dentro del molde.

Material

SILIC
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6112400204

Ficha Técnica

32411858.pdf
Scroll to top