Longitud del clavo |
18 mm |
Material |
FE |
Superficie |
NI |
Diámetro del clavo |
2.2 mm |
Diámetro |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
7.330 g |
Altura |
4 mm |
Diámetro del clavo x longitud del clavo |
2,2 x 18 mm |
Catálogo General |
0683550016 |