Profundidad |
50 mm |
Material |
PLA |
Entrada de alimentación |
50 VA |
Clase de protección IP |
IP 20 |
Condiciones de temperatura máxima |
50 °C |
Longitud |
326.5 mm |
Color |
Translúcido |
Frecuencia |
50 Hz |
Número de piezas |
1 Uds |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Tensión nominal |
230 V |
Peso del producto (por artículo) |
574.200 g |
Altura |
90 mm |
Catálogo General |
9501009960 |
Ficha Técnica |
419439068.pdf |