Set de extracción de bujías de incandescencia mediante perforación, M10 x 1,0/M10 x 1,25

Ref.: 1952003490
Ver todas las versiones
KIT TALADRADO Y DESMONTAJE BUJIAS M10

Descripción

KIT TALADRADO Y DESMONTAJE BUJIAS M10
Set de extracción de bujías de incandescencia mediante perforación, M10 x 1,0/M10 x 1,25
7 piezas

Contenido

  • Broca especial larga/broca de TiN, 4 filos
  • Macho de roscar

Diámetro mínimo

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

657.000 g
Más Información

Diámetro máx.

20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

14-20 mm
Más Información
Scroll to top