MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-5 Módulo industrial 5 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Lado derecho compuesto por:
Subestructura, altura libre 420 mm
Dos estantes con cuatro cajas para piezas pequeñas cada uno para un almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
Un cajón (altura de 180 mm) con placa de separación
Dos soportes para maletín con dos maletines
Un bastidor superior con dos placas de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-5096399 605MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-5MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-5<br>Módulo industrial 5<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Lado derecho compuesto por:</p><ul><li>Subestructura, altura libre 420 mm</li><li>Dos estantes con cuatro cajas para piezas pequeñas cada uno para un almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas</li><li>Un cajón (altura de 180 mm) con placa de separación</li><li>Dos soportes para maletín con dos maletines</li><li>Un bastidor superior con dos placas de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye sets de fijación lateral y para suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320937.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320937.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!