MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-26 Módulo industrial 26 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, fontanería y electricidad
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
El lado izquierdo consta de:
Subestructura, altura libre 420 mm
Dos estantes con solapa (altura de la solapa 180 mm)
Un estante con solapa (altura de la solapa 105 mm)
Un bastidor superior con dos placas de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-26096399 626MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-26MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-26<br>Módulo industrial 26<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, fontanería y electricidad<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">El lado izquierdo consta de:</p><ul><li>Subestructura, altura libre 420 mm</li><li>Dos estantes con solapa (altura de la solapa 180 mm)</li><li>Un estante con solapa (altura de la solapa 105 mm)</li><li>Un bastidor superior con dos placas de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320945.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320945.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!