MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-24 Módulo industrial 24 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería y techado, y para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Lado derecho compuesto por:
Subestructura con panel, altura libre de 420 mm
Dos módulos para maletines con maletín
Un cajón (altura de 150 mm) con placa de separación
Un cajón (altura de 120 mm) con placa de separación
Un estante con solapa (altura de la solapa 180 mm)
Un estante de almacenamiento con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
Un bastidor superior con dos placas de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-24096399 624MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-24MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-24<br>Módulo industrial 24<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería y techado, y para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Lado derecho compuesto por:</p><ul><li>Subestructura con panel, altura libre de 420 mm</li><li>Dos módulos para maletines con maletín</li><li>Un cajón (altura de 150 mm) con placa de separación</li><li>Un cajón (altura de 120 mm) con placa de separación</li><li>Un estante con solapa (altura de la solapa 180 mm)</li><li>Un estante de almacenamiento con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas</li><li>Un bastidor superior con dos placas de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320921.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320921.jpg096381 893/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:40+0000