MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-21 Módulo industrial 21 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Contenido para el lado derecho:
Subestructura con panel, altura libre de 420 mm
Dos cajones (altura de 150 mm) cada uno con un divisor
Dos cajones (altura de 120 mm) cada uno con un divisor
Tres estanterías de almacenamiento cada una con dos divisores para el almacenamiento pulcro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
Un armazón superior con dos divisores
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-21096399 621MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-21MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-21<br>Módulo industrial 21<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Contenido para el lado derecho:</p><ul><li>Subestructura con panel, altura libre de 420 mm</li><li>Dos cajones (altura de 150 mm) cada uno con un divisor</li><li>Dos cajones (altura de 120 mm) cada uno con un divisor</li><li>Tres estanterías de almacenamiento cada una con dos divisores para el almacenamiento pulcro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas</li><li>Un armazón superior con dos divisores</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320916.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320916.jpg096381 893/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:40+0000