MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-2 Módulo industrial 2 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería, techado, calefacción, fontanería y electricidad, así como para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Lado derecho compuesto por:
Subestructura, altura libre 420 mm
Un cajón (altura de 150 mm) con placa de separación
Un módulo de maletines
Un estante de almacenamiento con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas
Un bastidor superior con dos placas de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-2096399 602MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-2MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-2<br>Módulo industrial 2<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería, techado, calefacción, fontanería y electricidad, así como para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Lado derecho compuesto por:</p><ul><li>Subestructura, altura libre 420 mm</li><li>Un cajón (altura de 150 mm) con placa de separación</li><li>Un módulo de maletines</li><li>Un estante de almacenamiento con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de piezas pequeñas</li><li>Un bastidor superior con dos placas de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320934.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320934.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!