MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-19 Módulo industrial 19 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
El lado izquierdo consta de:
Subestructura con panel, altura libre de 510 mm
Tres estantes de almacenamiento cada uno con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
Un estante con seis cajas para piezas pequeñas
Un bastidor superior con dos placas de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-19096399 619MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-19MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-19<br>Módulo industrial 19<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">El lado izquierdo consta de:</p><ul><li>Subestructura con panel, altura libre de 510 mm</li><li>Tres estantes de almacenamiento cada uno con dos placas de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas</li><li>Un estante con seis cajas para piezas pequeñas</li><li>Un bastidor superior con dos placas de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320942.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320942.jpg096381 893/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:40+0000