MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-15 Módulo industrial 15 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería y techado, y para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
El lado izquierdo consta de:
Subestructura, altura libre 420 mm
Dos estantes con solapa (altura de la solapa 180 mm)
Dos estantes con solapa (altura de la solapa 105 mm)
Un bastidor superior con dos placas de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-15096399 615MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-15MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-15<br>Módulo industrial 15<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de enyesado, pintura, acabado de interiores, carpintería y techado, y para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">El lado izquierdo consta de:</p><ul><li>Subestructura, altura libre 420 mm</li><li>Dos estantes con solapa (altura de la solapa 180 mm)</li><li>Dos estantes con solapa (altura de la solapa 105 mm)</li><li>Un bastidor superior con dos placas de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320940.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320940.jpg096381 893/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:40+0000