MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-13 Módulo industrial 13 Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas
Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes
Véase la tabla de compatibilidad
Lado derecho compuesto por:
Subestructura con solapa, altura libre de 390 mm
Un estante con solapa (altura de la solapa 180 mm)
Un estante de almacenamiento con placa de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas
Un bastidor superior con placa de separación
De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad
https://www.wurth.es/modblock-veh-branch-modul-13096399 613MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-13MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-13<br>Módulo industrial 13<br>Bloque de módulos para equipamiento interior del vehículo; para los sectores de la calefacción, la fontanería y la electricidad, y para empresas públicas<br><p class="level1">Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes</p><ul><li>Véase la tabla de compatibilidad</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Lado derecho compuesto por:</p><ul><li>Subestructura con solapa, altura libre de 390 mm</li><li>Un estante con solapa (altura de la solapa 180 mm)</li><li>Un estante de almacenamiento con placa de separación para el almacenamiento claro y ordenado de herramientas y piezas pequeñas</li><li>Un bastidor superior con placa de separación</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">De acero de alta resistencia con lacado de excelente calidad</p><p class="level1"></p><p class="level1">Alfombrillas antideslizantes incluidas</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye kits de montaje lateral y en suelo</p><br><P>El panel de suelo no está incluido.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/583320961.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/583320961.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Todas las categorías/Equip. y accesorios interiores vehículo/Accesorios y equipamiento de vehículos/Ejemplos de instalación/Bloque modular, versión acero/aluminio2024-05-21T02:38:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!